Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6250 pulg., 15.88 mm
- Distancia al centro1.7500 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante818
- RPM máximas de salida70 rpm
- Par de salida máximo644 pulg./lb;72.762 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal25:1
- Tamaño de salida0.6875 pulg.
- Relación25:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.6880 pulg., 17.48 mm
- Peso18 lb, 8.165 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza0.884 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal0.884 CV
- Material de la carcasaAluminio
- Estilo de entradaAcoplamiento de cara en C
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteEL-HM818-25-H_-56-11
- Potencia de entrada máxima0.884 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida0.715 hp;0.533 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- Tipo de selladoSello de labio doble
- SerieEL
- EstiloAcoplamiento de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)644 pulg-lbs;72.762 Nm