Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro2.3800 pulg.
- Tamaño de entrada0.7500 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- RPM máximas de salida17 rpm
- Par de salida máximo648 pulg./lb
- Relación nominal100:1
- Tamaño de salida1.1875 pulg.
- Relación100:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Peso32 lb
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de gusano de una sola reducción de aluminio
- Caballos de fuerza0.307 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal0.307 CV
- Material de la carcasaAluminio
- Estilo de entradaCara en C
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Potencia de entrada máxima0.307 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida0.18 CV
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieEL
- EstiloAcoplamiento de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)648 pulg-lbs