Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6250 pulg., 15.88 mm
- Tamaño de la caja830
- Distancia al centro3.0000 pulg.
- Dimensiones de la carcasa8.1100 pulg. x 8.2500 pulg. x 8.9400 pulg., 205.99 mm x 209.55 mm x 227.08 mm
- Altura de la carcasa8.9400 pulg., 227.08 mm
- Longitud de la carcasa8.1100 pulg., 205.99 mm
- Ancho de la carcasa8.1100 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg., 4.763 x 2.38 mm
- Longitud8.1100 pulg., 205.99 mm
- Tamaño del reductor del fabricante830
- RPM máximas de salida116 rpm
- Par de salida máximo2329 pulg./lb;263.141 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal15:1
- Tamaño de salida1.5000 pulg.
- Carga colgada2170 lb
- Relación15:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.5000 pulg., 38.10 mm
- Peso46 lb, 20.865 kg
- Ancho8.2500 pulg., 209.55 mm
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza4.843 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal4.843 CV
- Material de la carcasaAluminio
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- LubricaciónAceite sintético
- Número de catálogo del fabricanteEL-BM830-15-R-56
- Potencia de entrada máxima4.843 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida4.311 hp;3.215 kw
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaMano derecha
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida9652.65 N, 2170 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieEL
- EstiloEntrada de acoplamiento flexible
- Kit de brazo de parOpcional
- Clasificación de par (pulg.-lb)2329 pulg-lbs;263.141 Nm