Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.0000 pulg.
- Tamaño de la caja525
- Distancia al centro5.2500 pulg.
- Dimensiones de la carcasa12.2500 pulg. x 11.5000 pulg. x 12.2500 pulg., 311.15 mm x 292.10 mm x 311.15 mm
- Altura de la carcasa12.2500 pulg., 311.15 mm
- Longitud de la carcasa12.2500 pulg., 311.15 mm
- Ancho de la carcasa11.5000 pulg.
- Tamaño de entrada1.2500 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 3.0000 pulg.
- Longitud12.2500 pulg., 311.15 mm
- Tamaño del reductor del fabricante852
- RPM máximas de salida87 rpm
- Par de salida máximo9351 pulg./lb;1056.52 nm
- Relación nominal20:1
- Tamaño de salida2.0000 pulg.
- Carga colgada3560 lb
- Relación20:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje2.0000 pulg., 50.80 mm
- Peso153 lb, 69.40 kg
- Ancho11.5000 pulg., 292.10 mm
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza12.98 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal12.98 CV
- Material de la carcasaAluminio
- Estilo de entradaEje
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónLubricación por salpicaduras
- Número de catálogo del fabricanteEL-B852-20-L
- Potencia de entrada máxima15.56 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida12.98 hp;9.68 kw
- Tipo de orificio de salidaEje
- Dirección de salidaIzquierda
- Eje de salidaEje
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida15835.64 N, 3560 lb
- Material del selloViton
- SerieEL
- EstiloEje
- Kit de brazo de parOpcional
- Clasificación de par (pulg.-lb)9351 pulg-lbs;1056.52 Nm