Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.6250 pulg.
- Tamaño del orificio1.6250 pulg.
- Tamaño máximo del orificio1.6250 pulg.
- Tamaño mín. del orificio1.6240 pulg.
- Longitud total del acoplamiento4.88 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento1050T
- Distancia entre ejes2.22 a 4.28 (T35) pulg., 4.37 a 8-1/2 (T31) pulg.
- Diámetro exterior del cilindro del cubo2.6200 pulg.
- Centro Diámetro2.62 (T10) pulg., 2.62 (T20) pulg., 2.62 (T35-T-Hub) pulg., 3.44 (T31) pulg., 3.44 (T35-Shaft Hub) pulg.
- Tamaño del chavetero3/8 x 3/16 pulg.
- Longitud hasta Agujero2.3800 pulg.
- Diámetro exterior5.32 (T10) pulg., 5.32 (T31) pulg., 5.32 (T35) pulg., 5.86 (T20) pulg.
- Longitud total4.0000 pulg.
- Peso2.9200 lb
Detalles
- Clase A/BA
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- País de origenCN
- Tipo de acoplamientoCuadrícula
- Caballos de fuerza a 100 RPM6.11 CV
- Ajuste del orificio del bujeEspacio libre
- Material del concentradorAcero
- Estilo de centroAburrido
- Tipo de concentradorBuje en T
- MaterialAcero
- RPM Máx.6000 rpm
- Velocidad máxima4500 rpm
- Número de chaveteros1
- Número de tornillos de fijación1
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de rejilla
- SerieBujes de Stock de la Serie T10_T20
- Capacidad de par321 pies-libras
- UPC_NO782934002250
Descripción general
- Las rejillas cónicas, fabricadas con acero aleado de alta resistencia, están templados y templados a la dureza del resorte
- Las rejillas cónicas son accesibles a través de la cubierta extraíble rápidamente
- Se proporciona una gran capacidad de desalineación sin producir cargas perjudiciales en los lados del cojinete creadas por otros acoplamientos
- Esta tecnología de precisión se utilizó originalmente en la producción de sofisticados componentes de aeronaves
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Acoplamientos de fluido de par verdadero Rexnord FalkCatálogo de acoplamientos para fluidos con par de apriete auténtico Rexnord Falk
Ver la documentación
Variadores montados en eje Rexnord Falk QuadriveVariadores para transportadores de tornillo, montados en brida y montados en eje Quadrive Rexnord Falk.
Ver la documentación- Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Ver la documentación - Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Ver la documentación
Más recursos
Rexnord Falk Serie CT
Rexnord Falk Serie CT
Folleto de la historia de éxito de Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive
La descripción general de Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive detalla una solución de caja de engranajes de alto rendimiento diseñada para superar las expectativas de fiabilidad en las exigentes operaciones de la torre de refrigeración. Hace hincapié en la durabilidad mejorada, los requisitos de mantenimiento reducidos y el rendimiento optimizado de la transmisión de potencia para entornos industriales de servicio continuo.