Motion
1110T CUBO 3.8725 NO AEST. 1 X 1/2 KW

FALK
1110T HUB 3.8725 NON-STK 1 X 1/2 KW

Conector de acoplamiento de rejilla - 1110 Código de tamaño de acoplamiento, Material del conector de acero, Acabado con orificio de ranura, 3.8750 pulg. Diámetro del orificio, 4.1 (T31) pulg., 4.1 (T35-Shaft conector) pulg., 5 (T10) pulg., 5 (T20) pulg., 5 (T35-T conector) de longitud a través del orificio
Artículo MI #08412145
No. Fabricante 1110T HUB 3.8725 NON-STK 1 X 1/2 KW
Precio1,347.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1110T HUB 3.8725 NON-STK 1 X 1/2 KW

Conector de acoplamiento de rejilla - 1110 Código de tamaño de acoplamiento, Material del conector de acero, Acabado con orificio de ranura, 3.8750 pulg. Diámetro del orificio, 4.1 (T31) pulg., 4.1 (T35-Shaft conector) pulg., 5 (T10) pulg., 5 (T20) pulg., 5 (T35-T conector) de longitud a través del orificio
Artículo MI #08412145
No. Fabricante 1110T HUB 3.8725 NON-STK 1 X 1/2 KW
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
Precio1,347.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3.8750 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    10.19 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    1110
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1110
  • Distancia entre ejes
    4.19 a 8.06 (T35) pulg., 8-1/4 a 16 (T31) pulg.
  • Centro Diámetro  
    6.31 (T10) pulg., 6.31 (T20) pulg., 6.31 (T35-T-Hub) pulg., 7-3/4 (T31) pulg., 7-3/4 (T35-Shaft Hub) pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1 x 1/2 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    4.1 (T31) pulg., 4.1 (T35-Shaft Hub) pulg., 5 (T10) pulg., 5 (T20) pulg., 5 (T35-T Hub) pulg.
  • Diámetro exterior
    6.3125 pulg.
  • Longitud total
    8.7500 pulg.
  • Peso
    34 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tipo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    131 CV
  • Material del concentrador
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Hub cónico de rejilla estándar
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Capacidad de par
    82500 pulg.
  • UPC_NO
    782934015014

Descripción general

Descripción del fabricante
1110T CUBO 3.8725 NO AEST. 1 X 1/2 KW

También puede gustarle