Especificaciones
Dimensiones
- Agujero DiámetroDe 6.0000 a 11.0000 pulg.
- Tamaño máximo del orificio11.0000 pulg.
- Tamaño mín. del orificio6.0000 pulg.
- Longitud total del acoplamiento19.05 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento1180T
- Distancia entre ejes15-3/4 a 19.31 (T31) pulg., 7.94 a 9.72 (T35) pulg.
- Diámetro exterior del cilindro del cubo15.5000 pulg.
- Centro Diámetro15-1/2 (T10) pulg., 15-1/2 (T35-T-Hub) pulg., 17-3/4 (T31) pulg., 17-3/4 (T35-Shaft Hub) pulg.
- Longitud hasta Agujero9.4000 pulg.
- Diámetro exterior24.8 (T10) pulg., 24.8 (T31) pulg., 24.8 (T35) pulg.
- Longitud total9.4000 pulg.
- Peso649.00 lb
Detalles
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Tipo de acoplamientoCuadrícula
- Caballos de fuerza a 100 RPM1452 CV
- Ajuste del orificio del bujeOrificio rugoso
- Material del concentradorAcero
- Estilo de centroEstándar
- Tipo de concentradorBuje en T
- MaterialAcero
- RPM Máx.1100 rpm
- Velocidad máxima1100 rpm
- Número de chaveteros0
- Número de tornillos de fijación0
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de rejilla
- SerieNúcleos de acero bruto (RSB) de orificio pasante pequeño estilo de orificio recto serie T10_T20
- Capacidad de par76250 pies-libras
- UPC_NO782934007606
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Acoplamientos de fluido de par verdadero Rexnord FalkCatálogo de acoplamientos para fluidos con par de apriete auténtico Rexnord Falk
Ver la documentación
Variadores montados en eje Rexnord Falk QuadriveVariadores para transportadores de tornillo, montados en brida y montados en eje Quadrive Rexnord Falk.
Ver la documentación- Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Ver la documentación - Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Ver la documentación
Más recursos
Rexnord Falk Serie CT
Rexnord Falk Serie CT
Folleto de la historia de éxito de Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive
La descripción general de Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive detalla una solución de caja de engranajes de alto rendimiento diseñada para superar las expectativas de fiabilidad en las exigentes operaciones de la torre de refrigeración. Hace hincapié en la durabilidad mejorada, los requisitos de mantenimiento reducidos y el rendimiento optimizado de la transmisión de potencia para entornos industriales de servicio continuo.