Motion
90770
Manguito grueso de desgaste de pared - 27.747 pulg. de diámetro de eje, 2.362 pulg. de ancho, material de acero al carbono cromado
Artículo MI #08482258
No. Fabricante 90770
Precio5,795.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito grueso de desgaste de pared - 27.747 pulg. de diámetro de eje, 2.362 pulg. de ancho, material de acero al carbono cromado
Artículo MI #08482258
No. Fabricante 90770
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
Precio5,795.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del eje
    27.747 pulg.
  • Peso
    5.49 lb
  • Ancho del eje
    2.362 pulg.
  • Ancho total para Speedi Slv
    2.362 pulg.

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311380928
  • Material
    Acero al carbono cromado
  • Gama de ejes para manguito Speedi
    De 27.557 a 27.567 pulg.
  • Tipo de producto
    Manguito grueso de desgaste de pared
  • Aplicación típica
    Plantas de procesamiento químico, laminadores de cemento, laminadores de acero
  • UPC_NO
    085311380928

Descripción general

Descripción del fabricante
90770
  • Ofrece una solución más rápida y económica para reparar ejes desgastados que la reparación tradicional de ejes
  • Se recomiendan manguitos de desgaste LDSLV4 para aplicaciones en las que las condiciones de funcionamiento de los sellos son difíciles, especialmente en las que los contaminantes sólidos pueden alcanzar

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo