Motion
597592
Sello de aceite de labio único - Sólido, 8.875 pulg. de diámetro del eje, 10.125 pulg. de diámetro exterior, 0.625 pulg. de ancho general, diseño HDS1 , material labial de caucho de nitrilo hidrogenado (HNBR)
Artículo MI #08482472
No. Fabricante 597592
Precio1,383.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de labio único - Sólido, 8.875 pulg. de diámetro del eje, 10.125 pulg. de diámetro exterior, 0.625 pulg. de ancho general, diseño HDS1 , material labial de caucho de nitrilo hidrogenado (HNBR)
Artículo MI #08482472
No. Fabricante 597592
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
Precio1,383.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    10.125 pulg.
  • Ancho general
    0.625 pulg.
  • Diámetro del eje
    8.875 pulg.
  • Peso
    3.29 lb

Detalles

  • Diseño del caso
    Estuche metálico
  • Carcasa
    Acero
  • Anillas en V compatibles
    402200;402202;402204;402206
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite, industrial pesado, SKF Flex
  • Tipo de diseño
    HDS1
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Material labial
    Caucho de nitrilo hidrogenado (HNBR)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311428088
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Número de labios
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 302 °F
  • Tolerancia a la presión
    15 psi
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    Acero inoxidable
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Aplicación típica
    Maquinaria general, cajas de engranajes industriales, trenes de laminación, trenes de flejes en caliente, trenes de laminación en frío, trenes de papel

Descripción general

Descripción del fabricante
597592
  • En industrias pesadas, los sellos SKF Flex pueden manejar los entornos de aplicación más hostiles
  • Caja metálica de alta resistencia y reborde de sellado
  • La instalación rápida y sencilla reduce el riesgo de fallos y el tiempo de inactividad resultante