Motion
90813
Manguito grueso de desgaste de pared - 12.000 pulg. de diámetro de eje, 2.250 pulg. de ancho, material de acero al carbono cromado
Artículo MI #08482475
No. Fabricante 90813
Precio3,383.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito grueso de desgaste de pared - 12.000 pulg. de diámetro de eje, 2.250 pulg. de ancho, material de acero al carbono cromado
Artículo MI #08482475
No. Fabricante 90813
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
Precio3,383.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del eje
    12.000 pulg.
  • Peso
    2.19 lb
  • Ancho del eje
    2.250 pulg.
  • Ancho total para Speedi Slv
    2.250 pulg.

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311428309
  • Material
    Acero al carbono cromado
  • Gama de ejes para manguito Speedi
    De 11.811 a 11.815 pulg.
  • Tipo de producto
    Manguito grueso de desgaste de pared
  • Aplicación típica
    Molinos de laminación de cemento, plantas de procesamiento químico, acerías
  • UPC_NO
    085311428309

Descripción general

Descripción del fabricante
90813
  • Ofrece una solución más rápida y económica para reparar ejes desgastados que la reparación tradicional de ejes
  • Se recomiendan manguitos de desgaste LDSLV4 para aplicaciones en las que las condiciones de funcionamiento de los sellos son difíciles, especialmente en las que los contaminantes sólidos pueden alcanzar