Motion
NUKR 40 XA

SKF
NUKR 40 XA

Seguidor de leva - Orificio de 18 mm, 40 mm OD
Artículo MI #08485278
No. Fabricante NUKR 40 XA
Precio326.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NUKR 40 XA

Seguidor de leva - Orificio de 18 mm, 40 mm OD
Artículo MI #08485278
No. Fabricante NUKR 40 XA
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
Precio326.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    18 mm
  • Exterior Diámetro  
    40 mm
  • Peso
    0.6548 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Capacidad de carga dinámica
    4271 lbf
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    Entre C2 y CN
  • Descripción larga
    El seguidor de leva NUKR 40 XA tiene un diámetro de orificio de 18 mm, un diámetro exterior de 40 mm y un peso de 0.6548 lb, adecuado para aplicaciones de levas industriales.
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4271 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4946 lbf
  • Capacidad de carga estática
    4946 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
NUKR 40 XA