Motion
BA2-6004

SKF
BA2-6004

Orificio de 75 mm, 160 mm OD, Contacto de 40 °, Abierto
Artículo MI #08486484
No. Fabricante BA2-6004
Precio2,326.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BA2-6004

Orificio de 75 mm, 160 mm OD, Contacto de 40 °, Abierto
Artículo MI #08486484
No. Fabricante BA2-6004
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
Precio2,326.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Contacto Ángulo  
    40 °
  • Exterior Diámetro  
    160 mm
  • Peso
    15.891 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    BA2-6004
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Número de Upc del fabricante
    7316571238265
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316571238265

Descripción general

Descripción del fabricante
BA2-6004
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"