Motion
NK 35/20 TN

SKF
NK 35/20 TN

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 35 mm, 45 mm OD, 20 mm Ancho
Artículo MI #08487384
No. Fabricante NK 35/20 TN
Precio40.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NK 35/20 TN

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 35 mm, 45 mm OD, 20 mm Ancho
Artículo MI #08487384
No. Fabricante NK 35/20 TN
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
Precio40.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Exterior Diámetro  
    45 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Peso
    0.15 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    No metálico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NK 35/20 TN tiene un diámetro interior de 35 mm, un diámetro exterior de 45 mm, un ancho total de 20 mm y un peso de 0.15 lb, ideal para aplicaciones de precisión.
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    13000 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6182 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11690 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
NK 35/20 TN
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"