Motion
NA 2201.2RSX

SKF
NA 2201.2RSX

Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 32 mm, calibre de 12 mm, ancho del rodillo de 14 mm, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #08489430
No. Fabricante NA 2201.2RSX
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NA 2201.2RSX

Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 32 mm, calibre de 12 mm, ancho del rodillo de 14 mm, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #08489430
No. Fabricante NA 2201.2RSX
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Rodillo Diámetro  
    32 mm
  • Rodillo Ancho  
    14 mm

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Forma del rodillo
    Crowned

Descripción general

Descripción del fabricante
NA 2201.2RSX