Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM6 x 18
- Diámetro interno40 mm
- Presión de contacto del cubo18,710 psi
- Exterior Diámetro65 mm
- Longitud total26 mm
- Tamaño del tornilloM6x18
- Presión de contacto del eje209 N/mm^2
- Peso0.71 lb
Detalles
- Tipo de bridaSin brida
- Par de apriete de instalación110.64 pies-libras
- Número de tornillos de bloqueo14
- SeriePSL-G
- Fuerza axial transmisible12027 lbf