Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro total67.8 mm
- Longitud total135.9 mm
- Tamaño/tipo del puerto 11 NPTF
Detalles
- Sexo de conexiónMujer
- Material del filtroAcero inoxidable
- Clasificación del filtro149 micras
- Material del cabezalNailon
- Temperatura máxima de funcionamiento+225 °F
- Caudal máximo10 gpm
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
Descripción general
- Se utiliza en un circuito hidráulico para proteger la bomba y el sistema de control de contaminantes sólidos
- Funcionan como filtros de aspiración por inmersión en la línea de admisión de la bomba
- Los elementos Monel tienen tela de malla 100 con aberturas de 0,006” para modelos con la función de derivación y tienen tela de malla 60 con aberturas de 0,010 para modelos sin la función de derivación
- Compatible con todos los fluidos hidráulicos de uso común, incluidos ésteres de fosfato y fluidos a base de agua