Motion
66260311780

NORTON ABRASIVES
66260311780

Norton: 2 pulgadas de diámetro de disco, material abrasivo de diamante, material de soporte de tela, grano 220 , color amarillo
Artículo MI #08496538
No. Fabricante 66260311780
Precio26.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66260311780

Norton: 2 pulgadas de diámetro de disco, material abrasivo de diamante, material de soporte de tela, grano 220 , color amarillo
Artículo MI #08496538
No. Fabricante 66260311780
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
Su precio$26.76/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    18 mm
  • Peso de respaldo
    Paño
  • Diámetro
    2 pulg.
  • Disco Diámetro  
    2 pulg.
  • Tamaño del orificio
    18 mm
  • Diámetro exterior
    2 pulg.
  • Diámetro total
    2 pulg.
  • Diámetro de la almohadilla
    2 pulg.
  • Tamaño
    2 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    18 mm

Detalles

  • Material abrasivo
    Diamante
  • Color del material abrasivo
    Diamante
  • Tipo abrasivo
    Discos recubiertos de cambio rápido,Discos
  • Aplicación
    Limpieza y detalle,Acabado
  • Tipo de archivo adjunto
    TR (Tipo III)
  • Tipo de montaje posterior
    TR (Tipo III)
  • Material de apoyo
    Paño
  • Tipo de recubrimiento
    Recubierto
  • Color
    Amarillo
  • Acabado de color
    Amarillo
  • Colorear cuando esté seco
    Amarillo
  • Tipo de conexión
    TR (Tipo III)
  • Material de contacto
    Fibra de vidrio/compuestos, aceros para herramientas
  • País de origen
    Países Bajos
  • Tipo de acoplamiento de disco
    TR (Tipo III)
  • Tipo de disco
    Disco de diamante de cambio rápido
  • ECCN
    EAR99
  • Grit FEPA
    220 Grit
  • Número de grano
    220
  • Código de armonización
    6805.30.1000
  • Cantidad del paquete del fabricante
    12
  • Número de stock del fabricante
    66260311780
  • Número de Upc del fabricante
    662603117808
  • Aplicación del material
    Fibra de vidrio/compuestos,Aceros para herramientas
  • RPM Máx.
    30000 rpm
  • Velocidad máxima
    30000 rpm
  • Tipo de mineral
    Diamante
  • Tipo de montaje
    TR (Tipo III)
  • Cantidad del paquete
    1
  • Cambio rápido
    TR (Tipo III)
  • Material de piedra
    Diamante
  • UPC_NO
    66260311780

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO DE DIAMANTE DE 66260311780 2" 200MESH
  • El patrón abrasivo de diamante único y duradero aumenta la vida útil y reduce los costes en comparación con los discos de diamante y recubiertos estándar
  • Mejor elección para una mejor tasa de corte y acabado en cerámica, vidrio, fibra de vidrio, compuestos, metal duro y otros metales y recubrimientos duros
  • Elimina el óxido y la incrustación de otros materiales
  • producir cupones y sellos metalúrgicos
  • El grano fino destaca en limpieza, detalle y acabado
  • soporte con código de color para una fácil identificación de la aplicación/ligero

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo