Motion
3M TABLA DE BARRERA CONTRA INCENDIOS PK39, GRANATE, 39. 37 IN X 5.12 IN X 2.36 IN, 3/CAJA

3M
3M FIRE BARRIER PLANK PK39, MAROON, 39. 37 IN X 5.12 IN X 2.36 IN, 3/CASE

3M™ Plancha de barrera contra incendios PK39, granate, 39.37 pulg. x 5.12 pulg. x 2.36 pulg., 3/caja
Artículo MI #08499982
No. Fabricante 3M FIRE BARRIER PLANK PK39, MAROON, 39. 37 IN X 5.12 IN X 2.36 IN, 3/CASE
Precio394.88 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
3M FIRE BARRIER PLANK PK39, MAROON, 39. 37 IN X 5.12 IN X 2.36 IN, 3/CASE

3M™ Plancha de barrera contra incendios PK39, granate, 39.37 pulg. x 5.12 pulg. x 2.36 pulg., 3/caja
Artículo MI #08499982
No. Fabricante 3M FIRE BARRIER PLANK PK39, MAROON, 39. 37 IN X 5.12 IN X 2.36 IN, 3/CASE
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
Precio394.88 USD/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    39.37 pulg.
  • Ancho general
    5.12 pulg.
  • Peso
    6.3 lb

Detalles

  • Color
    Rojo
  • Número de Upc del fabricante
    00076308982317
  • Cantidad mínima del pedido
    3
  • Tipos de productos
    Material de embalaje
  • UPC_NO
    00076308982317

Descripción general

Descripción del fabricante
3M TABLA DE BARRERA CONTRA INCENDIOS PK39, GRANATE, 39.
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El bloque de plancha de espuma preformada de 1 metro (aproximadamente 39 pulgadas) mantiene un sellado hermético contra incendios para evitar incendios, humo y transmisión de gases tóxicos
  • Se adapta a aberturas medianas a grandes en paredes y suelos a través de penetraciones
  • Sin tiempo de curado significa una finalización más rápida
  • El bloque se puede pintar con imprimación
  • La instalación no requiere herramientas especiales
  • Se puede reparar y reutilizar según sea necesario, lo que ahorra tiempo y mano de obra
  • Protección contra incendios probada de acuerdo con ASTM E 814/UL 1479
  • Se puede sellar con 3M™ espuma con clasificación de barrera contra incendios FIP 1-Step y otros 3M™ selladores de barrera contra incendios (se venden por separado)