Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno51 mm
- Longitud hasta Agujero14 mm
- Exterior Diámetro86 mm
- Longitud total22.5 mm
Detalles
- Página de producto del fabricante
- Par de torsión máximo transmitido440 Nm
Descripción general
- Gama ilimitada de aplicaciones: las conexiones de disco retráctil RINGFEDER® son adecuadas para fijar todo tipo de bujes en ejes y ejes
- Sustitución de los ajustes retráctiles tradicionales, las llaves y las conexiones poligonales, ejes ranurados
- La gama de la serie Mini tiene un diseño muy compacto con valores de inerciabajos
- Adecuado para cargas estáticas, dinámicas y de impacto
- Bajas fuerzas y presiones del anillo interior ranurado en el buje y el eje
- Sólo se necesitan diámetros de eje liso y diámetros de orificio de fabricación simplificada con un acabado superficial y tolerancias fáciles de lograr
- El disco retráctil RINGFEDER® no tiene ningún ajuste
- Fácil montaje sin necesidad de peldaños, chaveteros ni estrías, por lo que los bujes se pueden colocar y bloquear en cualquier punto o ángulo del eje
- Los discos de contracción RINGFEDER® utilizan tornillos estándar apretados con herramientas estándar
- No se requiere trabajo de mecanizado o ajuste adicional
- Fácil extracción después de aflojar los tornillos de bloqueo, el disco de contracción RINGFEDER® se liberará automáticamente y el cubo se moverá libremente sobre el eje
- Baja susceptibilidad a la contaminación cuando se aprietan los tornillos de bloqueo, las superficies de contacto funcionales se presionan firmemente entre sí y evitan la entrada de suciedad y humedad