Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro4.2500 pulg.
- Radio de filete0.032 pulg.
- Ancho del anillo interior0.3125 pulg.
- Exterior Diámetro4.8750 pulg.
- En general Ancho0.3125 pulg.
- Peso0.31 lb
Detalles
- Detalles adicionalesJB042CP0-RBC - Cojinetes de bolas de sección fina - Contacto radial sellado (moldeado), tipo C - Orificio de 4.25", 4.875" OD, 0.3125" de ancho
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaLatón/No metálico
- Tipo de cierreSellado doble
- DescripciónRODAMIENTOS DE BOLAS DE SECCIÓN FINA JB042CP0
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Código de armonización8482.10.5032
- Autorización internaC0
- Descripción largaJB042CP0-RBC ofrece un orificio de 4.2500 pulg., diseño recto de doble sellado, 4.8750 pulg. de diámetro exterior y 0.3125 pulg. de ancho adecuado para una automatización limpia.
- Número de catálogo del fabricanteJB042CP0-RBC
- Número de Upc del fabricante637400635251
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- RPM Máx.4380 rpm
- Número de filas1
- Rango de temperatura de funcionamiento-60 A 250 °F
- Forma de anillo exteriorRecto
- Tipo de productoRodamientos de bolas de sección fina
- Capacidad de carga dinámica radial1030 lbf
- Capacidad de carga estática radial1830 lbf
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado
- SerieRBC®
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Estándares cumplidosAISI 52100
- UPC_NO637400635251
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de RBC para embalajeSoluciones de cojinetes de eritrocitos para aplicaciones de embalaje como paletización y llenado de latas y botellas.
Ver la documentación
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosLos cojinetes de empuje de rodillos cónicos RBC que utilizan acero limpio MAX3 dan como resultado mayores capacidades y una vida útil a la fatiga en las extrusoras de procesamiento de alimentos.
Ver la documentación
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipos para aplicaciones en yacimientos petrolíferos y petrolíferos: cojinetes de Lubron, cojinetes de empuje de rodillos cónicos, cojinetes cilíndricos de rodillos, cojinetes planos esféricos, cojinetes autolubricantes
Ver la documentación
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCRodamientos de rodillos de servicio pesado, rodamientos de bolas y rodillos, rodamientos de bolas y rodamientos de empuje cilíndricos de rodillos de RBC Bearings.
Ver la documentación