Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro40 mm
- Anillo interior Ancho28 mm
- Desalineación Ángulo6 °
- Ancho del anillo exterior22 mm
- Exterior Diámetro62 mm
- Peso0.32 kg
Detalles
- Código de armonización8483.30.8070
- Material del anillo interiorAcero cromado
- Material del revestimientoPTFE
- Tipo de lubricaciónAutolubricación
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante745795117266
- Rango de temperatura de funcionamiento40 a 250 °F
- Material del anillo exteriorAcero cromado
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Material de la carreraPTFE
- Capacidad de carga dinámica radial292 kN
- Capacidad de carga estática radial520 kN
- Tipo de cojineteRadial
- UPC_NO745795117266
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de RBC para embalajeSoluciones de cojinetes de eritrocitos para aplicaciones de embalaje como paletización y llenado de latas y botellas.
Ver la documentación
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosLos cojinetes de empuje de rodillos cónicos RBC que utilizan acero limpio MAX3 dan como resultado mayores capacidades y una vida útil a la fatiga en las extrusoras de procesamiento de alimentos.
Ver la documentación
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipos para aplicaciones en yacimientos petrolíferos y petrolíferos: cojinetes de Lubron, cojinetes de empuje de rodillos cónicos, cojinetes cilíndricos de rodillos, cojinetes planos esféricos, cojinetes autolubricantes
Ver la documentación
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCRodamientos de rodillos de servicio pesado, rodamientos de bolas y rodillos, rodamientos de bolas y rodamientos de empuje cilíndricos de rodillos de RBC Bearings.
Ver la documentación