Motion
37719EPX-F291
Junta integral GYLON EPIX® 3500 EPX - Lecho, PTFE con sílice, Marca, 0.094 pulg. de grosor, 4 orificios de perno, Para bridas de tubo ASME B16.5 clase 300 de 3/4 pulg.
Artículo MI #08517437
No. Fabricante 37719EPX-F291
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta integral GYLON EPIX® 3500 EPX - Lecho, PTFE con sílice, Marca, 0.094 pulg. de grosor, 4 orificios de perno, Para bridas de tubo ASME B16.5 clase 300 de 3/4 pulg.
Artículo MI #08517437
No. Fabricante 37719EPX-F291
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetros de círculo de pernos
    3.250 pulg.
  • Diámetro del orificio del perno
    0.750 pulg.
  • Tamaño nominal de la tubería
    3/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.625 pulg.
  • Grosor general
    0.094 pulg.
  • Grosor
    0.094 pulg.

Detalles

  • Aplicaciones
    Ácidos fuertes (excepto ácido fluorhídrico), disolventes, hidrocarburos, agua, vapor, cloro, criogenia.
  • Marca
    Marca
  • Color
    Maestro
  • Composición
    PTFE con sílice
  • Clase de presión de estándares de brida
    ASME B16.5 Clase 300
  • Junta estándar
    Cumple con FDA, cumple con REACH, cumple con RoHS, aprobado por USDA, cumple con USP VI 87 , cumple con USP VI 88 , libre de ADI/TSE
  • Código de armonización
    3926904500
  • Número de Upc del fabricante
    191074144452
  • Material
    PTFE con sílice
  • Temperatura máxima
    500 °F
  • Temperatura mínima
    -450 °F
  • Número de orificios de pernos
    4
  • Clase de presión
    300 psi
  • Presión máx. (bar)
    83 bar
  • Presión máx. (PSI)
    1200 psi
  • Tipo de material de goma
    PTFE

Descripción general

Descripción del fabricante
ESTILO 3500 EPX GYLON 3/4" 250-300 LB
  • Un grosor hace el trabajo de dos.
  • Rendimiento del sello y retención de carga igual a 1/16” (1.6mm).
  • Compresibilidad y tolerancia/conformidad de 1/8” (3.2mm).
  • El perfil hexagonal patentado crea un sellado excelente y la capacidad de adaptarse a superficies de brida imperfectas.
  • El mismo material que el GYLON® tradicional
  • GYLON EPIX® Style 3500 es un material de lámina de junta de PTFE relleno de sílice de alto rendimiento diseñado para su uso con ácidos fuertes, disolventes, hidrocarburos y otros medios agresivos.
  • GYLON EPIX® Style 3500 soporta una amplia gama de productos químicos para un servicio prolongado en una amplia variedad de aplicaciones.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"