Motion
P2B616-USAF-211TT USAF

DODGE
P2B616-USAF-211TT USAF

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 2-11/16 pulg. de diámetro interior, bloqueo montado en adaptador, cojinete sin expansión (fijo), material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #08523210
No. Fabricante P2B616-USAF-211TT USAF
Precio2,860.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
P2B616-USAF-211TT USAF

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 2-11/16 pulg. de diámetro interior, bloqueo montado en adaptador, cojinete sin expansión (fijo), material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #08523210
No. Fabricante P2B616-USAF-211TT USAF
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
Precio2,860.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    4.2500 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 10.8800 a 12.3800 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-11/16 pulg.
  • Longitud del orificio
    6.4200 pulg.

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    112000 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    035930
  • Material
    035930
  • Velocidad máxima
    2200 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Contacto con un solo labio
  • Sensor listo
    Sí
  • Fijación del eje
    Adaptador cónico
  • Capacidad de carga estática
    114000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782475834860

Descripción general

Descripción del fabricante
P2B616-USAF-211TT COJINETES USAF

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos