Motion
F&B-CC-015-DL

DODGE
F&B-CC-015-DL

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 4-Bolt, calibre de 15/16 pulg., material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08526508
No. Fabricante F&B-CC-015-DL
Precio685.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
F&B-CC-015-DL

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 4-Bolt, calibre de 15/16 pulg., material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08526508
No. Fabricante F&B-CC-015-DL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$685.39/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.5000 pulg.
  • Diámetro del centro del perno
    0.3750 pulg.
  • Diámetro interno
    15/16 pulg.
  • Longitud del orificio
    7.66 pulg.
  • Peso
    16 lb

Detalles

  • Serie de cojinetes
    Serie 205
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Capacidad de carga dinámica
    3146 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    Unirex N2
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada para ventilador y soplador
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Tipo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Lubricación
    Grasa
  • RPM Máx.
    7500 rpm
  • Velocidad máxima
    7500 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3146 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1769 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Contacto con un solo labio
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Sensor listo
    Se requiere adaptador
  • Fijación del eje
    Collar de abrazadera
  • Separación incluida
    No
  • Capacidad de carga estática
    1769 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    782476364496

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETES F&B-CC-015-DL