Motion
23QZ10L18WP

DODGE
23QZ10L18WP

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 10:1 Relación, Distancia central de 2.31 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.1250 pulg., Salida izquierda, 180TC bastidor
Artículo MI #08531382
No. Fabricante 23QZ10L18WP
Precio3,243.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
23QZ10L18WP

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 10:1 Relación, Distancia central de 2.31 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.1250 pulg., Salida izquierda, 180TC bastidor
Artículo MI #08531382
No. Fabricante 23QZ10L18WP
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
Precio3,243.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    23
  • Distancia al centro
    2.31 pulg.
  • Longitud
    5.0000 pulg., 127 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    23
  • Par de salida máximo
    1365 pulg./lb;154.224 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC
  • Relación nominal
    10:1
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Carga colgada
    1610 lbf
  • Relación
    10:1
  • Diámetro del eje
    Salida 1.125 pulg.
  • Longitud del eje
    Salida 2.18 pulg.
  • Peso
    47 lb, 21.319 kg
  • Ancho
    2.8800 pulg., 73.15 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Epoxi blanco
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    Entrada 4.2200 hp, salida 3.7900 hp
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 3.07 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    23QZ10L18WP
  • Potencia de entrada máxima
    4.2200 CV
  • Salida
    3.7900 CV;2.826 kW
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    7161.637 N, 1610 lbf
  • Tipo de pintura
    Epoxi blanco
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 180TC
  • Tipo de sellado
    Servicio duro de dos piezas
  • Serie
    Tigear-2
  • Kit de base estándar
    23ZBASEWP
  • Estilo
    Entrada de caña;salida de eje sólido
  • Adecuado para entornos de lavado
  • Clasificación de potencia térmica
    4.4 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 1106 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782476216610
  • Kit de base en J vertical
    23ZJMOUNTWP

Descripción general

Descripción del fabricante
23QZ10L18WP TIGEAR-2 E-Z BRILLANTE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good