Motion
ATCL-12-6-SS
Ruland ATCL-12-6-SS - 3/4" - 6 TPI Acme Collar de eje roscado, 303 Acero inoxidable, Estilo de abrazadera de una pieza, 1 1/2" OD, 0.500" Ancho
Artículo MI #08545268
No. Fabricante ATCL-12-6-SS
Precio41.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland ATCL-12-6-SS - 3/4" - 6 TPI Acme Collar de eje roscado, 303 Acero inoxidable, Estilo de abrazadera de una pieza, 1 1/2" OD, 0.500" Ancho
Artículo MI #08545268
No. Fabricante ATCL-12-6-SS
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
Su precio$41.05/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    1.5000 pulg.
  • Ancho
    0.5000 pulg.

Detalles

  • Rosca de orificio
    0.7500-6
  • Construcción
    Una pieza
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Material
    Acero inoxidable 303
  • Serie
    ATCL
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
ATCL-12-6-SS