Motion
2MM313WICR

TIMKEN (FAFNIR)
2MM313WICR

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #08547063
No. Fabricante 2MM313WICR
Precio2,251.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
2MM313WICR

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #08547063
No. Fabricante 2MM313WICR
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
Precio2,251.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Exterior Diámetro  
    140.00 mm
  • En general Ancho  
    33 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    2MM313WI
  • Número de Upc del fabricante
    087796071759
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    087796071759

Descripción general

Descripción del fabricante
2MM313WI
  • Tipo de bola: ACERO
  • Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
  • Unidades de diseño: MÉTRICA
  • Peso del cojinete: 2.101 kg 4.63 lb
  • Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good