Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.0000 pulg.
- Radio de filete0.039 pulg.
- Ancho del anillo interior1.06 pulg.
- Tipo de diámetro exteriorEsférico
- Exterior Diámetro62 mm
- En general Ancho1.0625 pulg.
- Peso0.61 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Tipo de componenteEnsamblaje
- Descripción206KPPB5
- Características y beneficios• Carreras superacabadas • Funcionamiento silencioso • La serie Light 200 tiene un equilibrio dimensional estrecho entre el diámetro interior, el diámetro exterior y el ancho, lo que las hace adecuadas para aplicaciones con cargas ligeras a medias y alta velocidad
- Autorización internaP
- Descripción largaEl 206KPPB5 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 1 pulg. con diámetro exterior de 62 mm, ancho de 1.0625 pulg., diseño recto, tipo sellado doble.
- Número de catálogo del fabricante206KPPB5
- Número de Upc del fabricante087796079373
- Temperatura máxima de funcionamiento120° C
- RPM de funcionamiento máximas500 RPM (grasa), 500 RPM (aceite)
- Temperatura mínima de funcionamiento-50° C
- Clase de precisiónABEC1
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial4850 lbf
- Capacidad de carga estática radial2530 lbf
- RelubricableNo
- Material de retenciónPolímero
- Elemento rodanteBola
- Tipo de filaIndividual
- AutoalineaciónNo
- Serie200
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO087796079373
Descripción general
- Carreras superacabadas
- Operaciones silenciosas
- La serie Light 200 tiene un estrecho equilibrio dimensional entre el diámetro interior, el diámetro exterior y el ancho, lo que las hace adecuadas para aplicaciones con cargas ligeras a medias y alta velocidad