Motion
2MM9130WICRDULFS637

TIMKEN (FAFNIR)
2MM9130WICRDULFS637

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #08547305
No. Fabricante 2MM9130WICRDULFS637
Precio19,647.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
2MM9130WICRDULFS637

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #08547305
No. Fabricante 2MM9130WICRDULFS637
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
Precio19,647.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    150 mm
  • Exterior Diámetro  
    225.00 mm
  • En general Ancho  
    70 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    2MM9130WIDULFS637
  • Número de Upc del fabricante
    087796209213
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    087796209213

Descripción general

Descripción del fabricante
2MM9130WIDULFS637
  • Tipo de bola: ACERO
  • Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
  • Unidades de diseño: MÉTRICA
  • Peso del cojinete: 4.2 kg 9.26 lb
  • Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
  • Nombre de la pieza alternativa: 2MM9130WICRDUH 2MM9130WICRDUL 2MM9130WICRDULFS637 2MM9130WICRDUM 2MM9130WICRDUX 2MM9130WICRQUH 2MM9130WICRQUL 2MM9130WICRQUM 2MM9130WICRQUX 2MM9130WICRSUH 2MM9130WICRSUL 2MM9130WICRSUM 2MM9130WICRSUX 2MM9130WICRTUH 2MM9130WICRTUL 2MM9130WICRTUM 2MM9130WICRTUX