Motion
2MM210WICRDUMFS637

TIMKEN (FAFNIR)
2MM210WICRDUMFS637

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #08547337
No. Fabricante 2MM210WICRDUMFS637
Precio2,035.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
2MM210WICRDUMFS637

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #08547337
No. Fabricante 2MM210WICRDUMFS637
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
Precio2,035.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    40 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    2MM210WI DUMFS637
  • Número de Upc del fabricante
    087796220546
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    087796220546

Descripción general

Descripción del fabricante
2MM210WI DUMFS637
  • Tipo de bola: ACERO
  • Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
  • Unidades de diseño: MÉTRICA
  • Peso del cojinete: 0.457 kg 1.010 lb
  • Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
  • Nombre de la pieza alternativa: 2MM210WICR 2MM210WICRDUH 2MM210WICRDUL 2MM210WICRDULFS637 2MM210WICRDULFS934 2MM210WICRDUM 2MM210WICRDUMFS637 2MM210WICRDUX 2MM210WICRQUH 2MM210WICRQUL 2MM210WICRQUM 2MM210WICRQUX 2MM210WICRSUH 2MM210WICRSUL 2MM210WICRSUM 2MM210WICRSUX 2MM210WICRTUH 2MM210WICRTUL 2MM210WICRTUM 2MM210WICRTUX
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good