Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro60 mm
- Exterior Diámetro85.00 mm
- En general Ancho32 mm
Detalles
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción3MM9312WI DUH
- Número de Upc del fabricante087796233553
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO087796233553
Descripción general
- Tipo de bola: ACERO
- Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
- Unidades de diseño: MÉTRICA
- Peso del cojinete: 0.20 kg 0.44 lb
- Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
- Nombre de la pieza alternativa: 3MM9312WICRDUH 3MM9312WICRDUL 3MM9312WICRDUM 3MM9312WICRDUMFS637 3MM9312WICRDUX 3MM9312WICRQUH 3MM9312WICRQUL 3MM9312WICRQUM 3MM9312WICRQUX 3MM9312WICRSUH 3MM9312WICRSUL 3MM9312WICRSUM 3MM9312WICRSUX 3MM9312WICRTUH 3MM9312WICRTUL 3MM9312WICRTUM 3MM9312WICRTUX