Motion
3MMVC9316HXCRDUL

TIMKEN (FAFNIR)
3MMVC9316HXCRDUL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #08548183
No. Fabricante 3MMVC9316HXCRDUL
Precio4,450.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
3MMVC9316HXCRDUL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #08548183
No. Fabricante 3MMVC9316HXCRDUL
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
Precio4,450.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Exterior Diámetro  
    110.00 mm
  • En general Ancho  
    32 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    3MMVC9316HX DUL
  • Número de Upc del fabricante
    087796267367
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    087796267367

Descripción general

Descripción del fabricante
3MMVC9316HX DUL
  • Tipo de bola: cerámica
  • Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
  • Unidades de diseño: MÉTRICA
  • Peso del cojinete: 0.390 kg 0.8 lb
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"