Motion
3MMV212WIMBRDUL

TIMKEN (FAFNIR)
3MMV212WIMBRDUL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #08548309
No. Fabricante 3MMV212WIMBRDUL
Precio3,192.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
3MMV212WIMBRDUL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #08548309
No. Fabricante 3MMV212WIMBRDUL
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
Precio3,192.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Exterior Diámetro  
    110.00 mm
  • En general Ancho  
    44 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    3MMV212WIMBRDUL
  • Número de Upc del fabricante
    087796313743
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    087796313743

Descripción general

Descripción del fabricante
3MMV212WIMBRDUL
  • Tipo de bola: ACERO
  • Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
  • Unidades de diseño: MÉTRICA
  • Peso del cojinete: 0.787 kg 1.74 lb
  • Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
  • Nombre de la pieza alternativa: 3MM212WICR 3MM212WICRDUH 3MM212WICRDUL 3MM212WICRDUM 3MM212WICRDUX 3MM212WICRQUH 3MM212WICRQUL 3MM212WICRQUM 3MM212WICRQUX 3MM212WICRSUH 3MM212WICRSUL 3MM212WICRSUM 3MM212WICRSUX 3MM212WICRTUH 3MM212WICRTUL 3MM212WICRTUM 3MM212WICRTUX
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good