Motion
2MM9308WICRSUM

TIMKEN (FAFNIR)
2MM9308WICRSUM

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #08548803
No. Fabricante 2MM9308WICRSUM
Precio891.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
2MM9308WICRSUM

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #08548803
No. Fabricante 2MM9308WICRSUM
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
Precio891.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    12 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    2MM9308WI SUMA
  • Número de Upc del fabricante
    087796325500
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    087796325500

Descripción general

Descripción del fabricante
2MM9308WI SUMA
  • Tipo de bola: ACERO
  • Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
  • Unidades de diseño: MÉTRICA
  • Peso del cojinete: 0.11 kg 0.25 lb
  • Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
  • Nombre de la pieza alternativa: 2MM9308WICRDUH 2MM9308WICRDUL 2MM9308WICRDULA3592 2MM9308WICRDULFS637 2MM9308WICRDULFS934 2MM9308WICRDUM 2MM9308WICRDUX 2MM9308WICRQUH 2MM9308WICRQUL 2MM9308WICRQUM 2MM9308WICRQUX 2MM9308WICRSUH 2MM9308WICRSUL 2MM9308WICRSUM 2MM9308WICRSUX 2MM9308WICRTUH 2MM9308WICRTUL 2MM9308WICRTUM 2MM9308WICRTUX

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good