Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro70 mm
- Exterior Diámetro125 mm
- En general Ancho72 mm
Detalles
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción3MM214WI TUM
- Número de Upc del fabricante087796335103
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO087796335103
Descripción general
- Tipo de bola: ACERO
- Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
- Unidades de diseño: MÉTRICA
- Peso del cojinete: 1.074 kg 2.37 lb
- Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
- Nombre de la pieza alternativa: 3MM214WICRDUA4534 3MM214WICRDUH 3MM214WICRDUL 3MM214WICRDUM 3MM214WICRDUX 3MM214WICRQUH 3MM214WICRQUL 3MM214WICRQUM 3MM214WICRQUX 3MM214WICRSUH 3MM214WICRSUL 3MM214WICRSULFS637 3MM214WICRSUM 3MM214WICRSUX 3MM214WICRTUH 3MM214WICRTUL 3MM214WICRTUM 3MM214WICRTUX