Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro150 mm
- Exterior Diámetro225.00 mm
- En general Ancho35 mm
Detalles
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción3MM9130WI SUL
- Número de Upc del fabricante087796343276
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO087796343276
Descripción general
- Tipo de bola: ACERO
- Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
- Unidades de diseño: MÉTRICA
- Peso del cojinete: 4.2 kg 9.26 lb
- Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
- Nombre de la pieza alternativa: 3MM9130WICR TUM 3MM9130WICRDUH 3MM9130WICRDUL 3MM9130WICRDUM 3MM9130WICRDUX 3MM9130WICRQUH 3MM9130WICRQUL 3MM9130WICRQUM 3MM9130WICRQUX 3MM9130WICRSUH 3MM9130WICRSUL 3MM9130WICRSUM 3MM9130WICRSUX 3MM9130WICRTUH 3MM9130WICRTUL 3MM9130WICRTUM 3MM9130WICRTUX