Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro100 mm
- Exterior Diámetro150 mm
- En general Ancho48 mm
Detalles
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción3MMC9120WI DUL
- Número de Upc del fabricante087796346307
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO087796346307
Descripción general
- Tipo de bola: cerámica
- Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
- Unidades de diseño: MÉTRICA
- Peso del cojinete: 1.299 kg 2.86 lb
- Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
- Nombre de la pieza alternativa: 3MMC9120WICRDUH 3MMC9120WICRDUL 3MMC9120WICRDUM 3MMC9120WICRDUX 3MMC9120WICRQUH 3MMC9120WICRQUL 3MMC9120WICRQUM 3MMC9120WICRQUX 3MMC9120WICRSUH 3MMC9120WICRSUL 3MMC9120WICRSUM 3MMC9120WICRSUX 3MMC9120WICRTUH 3MMC9120WICRTUL 3MMC9120WICRTUM 3MMC9120WICRTUX