Motion
AL-JI-BN-C1D2-60-80-50-U

ABACO LIGHTING
AL-JI-BN-C1D2-60-80-50-U

Luz LED redonda para áreas peligrosas - 60W - 8,100 lm - C1D2
Artículo MI #08554864
No. Fabricante AL-JI-BN-C1D2-60-80-50-U
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ABACO LIGHTING
AL-JI-BN-C1D2-60-80-50-U

Luz LED redonda para áreas peligrosas - 60W - 8,100 lm - C1D2
Artículo MI #08554864
No. Fabricante AL-JI-BN-C1D2-60-80-50-U
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Vataje
    60 W

Detalles

  • Certificación
    ETL: UL, CSA, C1D2
  • Índice de representación del color
    80+ CRI
  • Temperatura del color
    5000 K
  • Atenuación
    No
  • Eficacia
    135 lm/W
  • L70
    50,000 horas
  • Longevidad
    50000 horas
  • Salida de lúmenes
    8,100 lm
  • Vatio de sustitución
    75W-250W
  • Voltaje
    120 V - 277 V

Descripción general

Descripción del fabricante
AL-JI-BN-C1D2-60-80-50-U
  • Nuestros servicios de iluminación llave en mano están diseñados para optimizar los niveles de luz y maximizar el retorno de la inversión.
  • Nuestras soluciones aprovecharán los incentivos federales y de servicios públicos utilizando la tecnología de iluminación más reciente y eficiente para impulsar el ahorro final.
  • Recorrer las numerosas opciones de iluminación de reacondicionamiento puede ser una tarea abrumadora, por suerte para nuestros clientes, ya hemos hecho el trabajo sucio.
  • Aprovechando nuestra experiencia en iluminación, hemos seleccionado los accesorios de iluminación comerciales e industriales de mejor rendimiento y mayor eficacia.
  • Nuestras soluciones llave en mano han ahorrado cientos de horas de investigación y millones de dólares en costes de electricidad y mantenimiento.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"