Motion
UCFCS208-25NP

AMI BEARINGS INC
UCFCS208-25NP

Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - 1.5625 pulg. de diámetro interior, brida piloto 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), normal
Artículo MI #08627229
No. Fabricante UCFCS208-25NP
Price$298.78/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UCFCS208-25NP

Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - 1.5625 pulg. de diámetro interior, brida piloto 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), normal
Artículo MI #08627229
No. Fabricante UCFCS208-25NP
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
Price$298.78/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bolt Center To Center Length  
    3.0910 pulg.
  • Tamaño del perno
    7/16 pulg.
  • Bore Diameter  
    1.5625 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.9370 pulg.
  • Ancho general
    1.5430 pulg.
  • Peso
    3.71 lb

Details

  • Material del inserto del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Número de cojinete
    UC208-25
  • Descripción
    UCFCS208-25, Unidad de cartucho de brida piloto con bloqueo de tornillo de fijación, serie UCFCS200
  • Tipo de servicio
    Normal
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Grado
    52100
  • ID de la carcasa
    FCSX07
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Cartucho de brida piloto
  • Insertar material
    Acero AISI 52100
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    UCFCS

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFCS208-25NP TORNILLO DE FIJACIÓN ANCHO DE 1-9/16"

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo