Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud154.80 mm
- Tamaño del pernoM20
- Agujero Diámetro80 mm
- Ancho del anillo interior85.70 mm
- Ancho general61.60 mm
- Peso25.7 lb
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Número de cojineteUCX16
- DescripciónUCFCX16, Unidad de cartucho de brida piloto con bloqueo de tornillo de fijación, serie UCFCX00
- Tipo de servicioMedio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 4-Bolt
- Grado52100
- ID de la carcasaFCX16
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaCartucho de brida piloto
- Insertar materialAcero AISI 52100
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieUCFCX