Motion
NA4910-XL-C3

INA (SCHAEFFLER)
NA4910-XL-C3

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 50 mm, 72 mm OD, 22 mm Ancho
Artículo MI #08663888
No. Fabricante NA4910-XL-C3
Precio250.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
NA4910-XL-C3

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 50 mm, 72 mm OD, 22 mm Ancho
Artículo MI #08663888
No. Fabricante NA4910-XL-C3
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
Precio250.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    22 mm
  • Peso
    0.612 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NA4910-XL-C3 tiene un diámetro interior de 50 mm, un diámetro exterior de 72 mm, un ancho total de 22 mm y pesa 0.612 lb, lo que lo hace ideal para sistemas industriales con mayor espacio libre interno.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    NA4910-XL-C3
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    7800 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    53000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    80000 N
  • Serie
    NA

Descripción general

Descripción del fabricante
NA4910-XL-C3 COJINETES DE AGUJA