Motion
K65X73X23-B/0-7

INA (SCHAEFFLER)
K65X73X23-B/0-7

Conjunto de caja de rodillo de aguja - Orificio de 65 mm, 73 mm OD, 23 mm Ancho
Artículo MI #08663979
No. Fabricante K65X73X23-B/0-7
Precio112.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
K65X73X23-B/0-7

Conjunto de caja de rodillo de aguja - Orificio de 65 mm, 73 mm OD, 23 mm Ancho
Artículo MI #08663979
No. Fabricante K65X73X23-B/0-7
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
Precio112.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Exterior Diámetro  
    73 mm
  • En general Ancho  
    23 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El conjunto de caja de rodillos de aguja K65X73X23-B/0-7 cuenta con un diámetro interior de 65 mm, un diámetro exterior de 73 mm y un ancho total de 23 mm, lo que lo hace adecuado para sistemas de caja de cambios y transmisión pesada.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    K65X73X23-B/0-7
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    7100 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    K

Descripción general

Descripción del fabricante
K65X73X23-B/0-7 CAJAS DE AGUJAS RADIALES