Motion
NKIB59/22-XL

INA (SCHAEFFLER)
NKIB59/22-XL

Cojinete de empuje - Doble dirección, orificio de 22 mm, 39 mm OD, 25 mm Ancho
Artículo MI #08663996
No. Fabricante NKIB59/22-XL
Precio97.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
NKIB59/22-XL

Cojinete de empuje - Doble dirección, orificio de 22 mm, 39 mm OD, 25 mm Ancho
Artículo MI #08663996
No. Fabricante NKIB59/22-XL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$97.90/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    22 mm
  • Exterior Diámetro  
    39 mm
  • En general Ancho  
    25 mm
  • Peso
    4.057 oz

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5.845,324 lbf
  • Serie
    NKIB59
  • Tipo de cojinete de empuje
    Dirección doble

Descripción general

Descripción del fabricante
NKIB59/22-XL RODILLO DE AGUJA/PEINE DE BOLA BRG