Motion
608DD
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 8 mm de DI, 22 mm de DE, 7 mm de ancho
Artículo MI #08673096
No. Fabricante 608DD
Precio23.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 8 mm de DI, 22 mm de DE, 7 mm de ancho
Artículo MI #08673096
No. Fabricante 608DD

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$23.87/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    8 mm
  • Ancho del anillo exterior
    7 mm
  • Exterior Diámetro  
    22 mm
  • Altura total
    7 mm
  • Longitud total
    7 mm
  • En general Ancho  
    7 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    -
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482105044
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 608DD es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda duradero con un orificio de 8 mm y un diámetro exterior de 22 mm, diseñado para motores y herramientas eléctricos pequeños.
  • Número de catálogo del fabricante
    608DD
  • Número de Upc del fabricante
    029176063732
  • RPM Máx.
    40000 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +110 °C
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Capacidad de carga dinámica radial
    741 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    308 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    600
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176063732

Descripción general

Descripción del fabricante
RANURA PROFUNDA DE UNA HILERA SERIE 608DD 600