Motion
45TAC100BQUC10PN7B

NSK CORP, BEARING DIV
45TAC100BQUC10PN7B

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Orificio de 45 mm, 100 mm OD, 80 mm Ancho
Artículo MI #08673649
No. Fabricante 45TAC100BQUC10PN7B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
45TAC100BQUC10PN7B

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Orificio de 45 mm, 100 mm OD, 80 mm Ancho
Artículo MI #08673649
No. Fabricante 45TAC100BQUC10PN7B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • Altura total
    80 mm
  • Longitud total
    75 mm
  • En general Ancho  
    80 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 9

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105008
  • Número de Upc del fabricante
    029176833175
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176833175

Descripción general

Descripción del fabricante
45TAC100BQUC10PN7B TORNILLO DE BOLA MÉTRICO