Motion
38TAC72CSUC11PN7

NSK CORP, BEARING DIV
38TAC72CSUC11PN7

NSK 38TAC72CSUC11PN7 HPS℮ Cojinete de soporte de tornillo de bola de alta capacidad Super Precision, calibre de 38.1 mm, 72 mm OD, 15.875 mm W
Artículo MI #08673682
No. Fabricante 38TAC72CSUC11PN7
Precio720.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
38TAC72CSUC11PN7

NSK 38TAC72CSUC11PN7 HPS℮ Cojinete de soporte de tornillo de bola de alta capacidad Super Precision, calibre de 38.1 mm, 72 mm OD, 15.875 mm W
Artículo MI #08673682
No. Fabricante 38TAC72CSUC11PN7
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
Precio720.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.8346 pulg.
  • Longitud total
    72 mm
  • En general Ancho  
    0.6300 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 9

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105008
  • Número de Upc del fabricante
    029176981630
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176981630

Descripción general

Descripción del fabricante
TORNILLO DE BOLA DE 38TAC72CSUC11PN7 PULGADAS