Motion
1213JC3
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 65 mm ID, 120 mm OD, 23 mm Ancho
Artículo MI #08673729
No. Fabricante 1213JC3
Precio356.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 65 mm ID, 120 mm OD, 23 mm Ancho
Artículo MI #08673729
No. Fabricante 1213JC3
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
Precio356.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • En general Ancho  
    23 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    BOLA AUTOALINEABLE SERIE 1213JC3 1200
  • Código de armonización
    8482105060
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de alineación automática cuenta con un diámetro de orificio de 65 mm, orificio recto, cierre abierto, 120 mm de diámetro exterior y 23 mm de ancho bajo los cojinetes de bolas de alineación automática.
  • Número de catálogo del fabricante
    1213JC3
  • Número de Upc del fabricante
    029176409622
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176409622

Descripción general

Descripción del fabricante
BOLA AUTOALINEABLE SERIE 1213JC3 1200