Motion
1213KTN
Cojinete de bolas autoalineable - cónico 1:12, 65 mm D.I., 120 mm D.E., 23 mm Ancho
Artículo MI #08673730
No. Fabricante 1213KTN
Precio356.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de bolas autoalineable - cónico 1:12, 65 mm D.I., 120 mm D.E., 23 mm Ancho
Artículo MI #08673730
No. Fabricante 1213KTN
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
Precio356.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • En general Ancho  
    23 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    BOLA AUTOALINEABLE SERIE 1213KTN 1200
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de alineación automática ofrece un orificio de 65 mm, 1:12 un orificio cónico, un cierre abierto, un diámetro exterior de 120 mm y un ancho de 23 mm en cojinetes de bolas de alineación automática.
  • Número de catálogo del fabricante
    1213KTN
  • Número de Upc del fabricante
    029176409639
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176409639

Descripción general

Descripción del fabricante
BOLA AUTOALINEABLE SERIE 1213KTN 1200