Motion
51322
Rodamiento de bolas de empuje mediano NSK 51322 con asiento plano, 110 mm Diámetro de orificio, 190 mm OD, 63 mm W, 282000 N Dynamic/755000 N Static Load
Artículo MI #08673766
No. Fabricante 51322
Precio3,152.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de empuje mediano NSK 51322 con asiento plano, 110 mm Diámetro de orificio, 190 mm OD, 63 mm W, 282000 N Dynamic/755000 N Static Load
Artículo MI #08673766
No. Fabricante 51322
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
Precio3,152.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • Exterior Diámetro  
    190 mm
  • En general Ancho  
    63 mm
  • Peso
    7.5 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105008
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176087424
  • RPM Máx.
    1300 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Tipo de raza
    Plano
  • Capacidad de carga dinámica radial
    282000 N
  • Serie
    513
  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • UPC_NO
    029176087424

Descripción general

Descripción del fabricante
51322 COJINETE DE BOLA DE EMPUJE