Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.014 pulg.
- Diámetro del cepillo3/4 pulg.
- Diámetro3/4 pulg.
- Longitud total2 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
- Longitud de recorte0.9843 pulg.
Detalles
- BridledSin puente
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasEngarzado
- Forma del cepilloCónico
- Cerdas acampanadasNo
- Número de Upc del fabricante662980882306
- MaterialAcero
- RPM Máx.25000 rpm
- Tipo de montajeÁrbol
- Tipo de productoCepillos de extremo
- EspecificaciónPara uso en: acero
- TipoCónico
- Tipo de cableEngarzado
Descripción general
- Vida útil prolongada; Perfectamente equilibrado; Cable de la mejor calidad; Limpieza de estructuras metálicas; Limpieza de tuberías, tubos y barandillas; Limpieza general de superficies; Nuestros cepillos de alambre montados vienen en una variedad de tamaños y configuraciones para adaptarse a numerosas aplicaciones industriales en rectificadoras de troqueles, taladros eléctricos o equipos automatizados. Los mandriles se venden por separado.